Drejeværktøjsholder - KGDL2020K-2.4T17

Art.-nr.: THT03833
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Produkttype Skærholder

Identifikation og klassificering

Artikelnummer THT03833
EAN/GTIN 4960664642106
Producentnummer THT03833
Producent/ansvarlig person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Drejeværktøjsholder - KGDL2020K-2.4T17

Egenskab:

CNSC (GTC - kølevæskeindgangskode): 0
CXSC (GTC - kølevæskens udgangskode): 0
Med uret (GTC - skærekantlængde): 2.4 mm
CDX (GTC - maks. skæredybde): 17 mm
WF (GTC - funktionel bredde): 19 mm
B (GTC - skaftbredde): 20 mm
H (GTC - Shankhøjde): 20 mm
HF (GTC - funktionshøjde): 20 mm
KAPR (GTC - værktøjsskærekant vinkel): 90 Degree
LF (GTC - funktionel længde): 125 mm
OAL (GTC - samlet længde): 125 mm
CZCMS (GTC - forbindelsesstørrelseskode maskinside): 2020
MIID (GTC - identifikation af Master-indstik): GDM2420N
HÅND (GTC - skæreretning): L