Værktøjsholder til fræsning - MFH40-M16-04-5

Art.-nr.: THN08652
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Produkttype Planfræser

Identifikation og klassificering

Artikelnummer THN08652
EAN/GTIN 4960664983087
Producentnummer THN08652
L-nummer L22160 324
Producent/ansvarlig person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Værktøjsholder til fræsning - MFH40-M16-04-5

Egenskab:

AN (GTC - frigangsvinkel Major, pos. A): 0 Degree
CNSC (GTC - kølevæskeindgangskode): 1
RE (GTC - hjørneradius, pos. A): 1 mm
RMPX (GTC - rampingvinkel maksimum): 1.4 Degree
APMX (GTC - dybde af Cut maksimum): 2.5 mm
CXSC (GTC - kølevæskens udgangskode): 3
Indsæt størrelse: 4
S (GTC - Indsætstykkelse, pos. A): 4.4 mm
Antal skillesider: 5
ZEFF (GTC - effektivt skærkanttælling): 5
ZEFP (GTC - periferisk effektiv skærekanttælling): 5
IC (GTC - indskrevet cirkeldiameter, pos. A): 9.1 mm
W1 (GTC - Indsæt bredde, pos. A): 9.1 mm
L (GTC - skærekantlængde, pos. A): 14.438 mm
DCON (GTC - forbindelsesdiameter på maskinside): 16.5 mm
Skaftdiameter (DCON): 17
KAPR (GTC - værktøjsskærekant vinkel): 21 Degree
LU (GTC - brugbar længde): 25 mm
DC (GTC - skærediameter): 29 mm
BD (GTC - kropsdiameter): 38.1 mm
DCX (GTC - skærediameter maks.): 40 mm
OHX (GTC - stikkende længde): 40 mm
Samlet længde (OAL): 62
OAL (GTC - samlet længde): 62 mm
EPSR (GTC - skærekantvinkel Major, pos. A): 75 Degree
CZCMS (GTC - forbindelsesstørrelseskode maskinside): 160
RPMX (GTC - omdrejningshastighed maks.): 10000 1/min
Fordybning (LDN): 40,0
MIID (GTC - identifikation af Master-indsats, position A): LOMU040410ER-GM
Diameter (DC): ø40
HÅND (GTC - skæreretning): R
BMC (GTC - legemsmaterialekode): S
Skafttype: Shank M16
Indvendig kølevæske: Yes