Værktøjsholder til fræsning - MEV30-S25-06-4

Art.-nr.: THN08482
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Produkttype Planfræser

Identifikation og klassificering

Artikelnummer THN08482
EAN/GTIN 4960664914081
Producentnummer THN08482
Producent/ansvarlig person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Værktøjsholder til fræsning - MEV30-S25-06-4

Egenskab:

AN (GTC - frigangsvinkel Major, pos. A): 0 Degree
RMPX (GTC - rampingvinkel maksimum): 0.55 Degree
RE (GTC - hjørneradius, pos. A): 0.8 mm
CNSC (GTC - kølevæskeindgangskode): 1
CXSC (GTC - kølevæskens udgangskode): 3
Antal skillesider: 4
ZEFF (GTC - effektivt skærkanttælling): 4
ZEFP (GTC - periferisk effektiv skærekanttælling): 4
S (GTC - Indsætstykkelse, pos. A): 5.7 mm
Indsæt størrelse: 6
APMX (GTC - dybde af Cut maksimum): 6 mm
IC (GTC - indskrevet cirkeldiameter, pos. A): 7.15 mm
L (GTC - skærekantlængde, pos. A): 12.384 mm
LU (GTC - brugbar længde): 19 mm
Skaftdiameter (DCON): 25
DCON (GTC - forbindelsesdiameter på maskinside): 25 mm
BD (GTC - kropsdiameter): 28.4 mm
DC (GTC - skærediameter): 30 mm
OHX (GTC - stikkende længde): 32 mm
EPSR (GTC - skærekantvinkel Major, pos. A): 90 Degree
KAPR (GTC - værktøjsskærekant vinkel): 90 Degree
LS (GTC - Shanklængde): 98 mm
Samlet længde (OAL): 130
LF (GTC - funktionel længde): 130 mm
OAL (GTC - samlet længde): 130 mm
CZCMS (GTC - forbindelsesstørrelseskode maskinside): 250
RPMX (GTC - omdrejningshastighed maks.): 21500 1/min
Fordybning (LDN): 32,0
Skafttype: Cylindrical
TCDCON (GTC - ISO-tolerance klasse tilslutning boring diameter maskinside): h6
Diameter (DC): ø30
HÅND (GTC - skæreretning): R
BMC (GTC - legemsmaterialekode): S
Indvendig kølevæske: Yes