Værktøjsholder til fræsning - MFLN70200R-8 T-M

Art.-nr.: THN08461
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Produkttype Planfræser

Identifikation og klassificering

Artikelnummer THN08461
EAN/GTIN 4960664910748
Producentnummer THN08461
L-nummer L22160 334
Producent/ansvarlig person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Værktøjsholder til fræsning - MFLN70200R-8 T-M

Egenskab:

AN (GTC - frigangsvinkel Major, pos. A): 0 Degree
CNSC (GTC - kølevæskeindgangskode): 0
CXSC (GTC - kølevæskens udgangskode): 0
RMPX (GTC - rampingvinkel maksimum): 0 Degree
RE (GTC - hjørneradius, pos. A): 1.6 mm
Antal skillesider: 8
ZEFF (GTC - effektivt skærkanttælling): 8
ZEFP (GTC - periferisk effektiv skærekanttælling): 8
WT (GTC - vægt af emne): 8.2 kg
W1 (GTC - Indsæt bredde, pos. A): 12.5 mm
S (GTC - Indsætstykkelse, pos. A): 16.6 mm
Boring (DCON): 60
DCON (GTC - forbindelsesdiameter på maskinside): 60 mm
Højde (OAL): 63
OAL (GTC - samlet længde): 63 mm
Skærevinkel: 70
KAPR (GTC - værktøjsskærekant vinkel): 70 Degree
DC (GTC - skærediameter): 200 mm
BD (GTC - kropsdiameter): 210.6 mm
DCX (GTC - skærediameter maks.): 213 mm
CZCMS (GTC - forbindelsesstørrelseskode maskinside): 600
RPMX (GTC - omdrejningshastighed maks.): 2390 1/min
MIID (GTC - identifikation af Master-indsats, position A): LOGU221616ER-GM
Indvendig kølevæske: No
Diameter (DC): ø200
HÅND (GTC - skæreretning): R
BMC (GTC - legemsmaterialekode): S