Værktøjsholder til fræsning - MEAS28-S25-13-2

Art.-nr.: THN08429
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Produkttype Planfræser

Identifikation og klassificering

Artikelnummer THN08429
EAN/GTIN 4960664883516
Producentnummer THN08429
Producent/ansvarlig person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Værktøjsholder til fræsning - MEAS28-S25-13-2

Egenskab:

WT (GTC - vægt af emne): 0.49 kg
RE (GTC - hjørneradius, pos. A): 0.8 mm
CNSC (GTC - kølevæskeindgangskode): 1
Antal skillesider: 2
ZEFF (GTC - effektivt skærkanttælling): 2
ZEFP (GTC - periferisk effektiv skærekanttælling): 2
CXSC (GTC - kølevæskens udgangskode): 3
S (GTC - Indsætstykkelse, pos. A): 5.1 mm
AN (GTC - frigangsvinkel Major, pos. A): 7 Degree
IC (GTC - indskrevet cirkeldiameter, pos. A): 9.9 mm
W1 (GTC - Indsæt bredde, pos. A): 9.9 mm
Skærelængde (APMX): 12
APMX (GTC - dybde af Cut maksimum): 12 mm
RMPX (GTC - rampingvinkel maksimum): 16 Degree
L (GTC - skærekantlængde, pos. A): 16.216 mm
Skaftdiameter (DCON): 25
DCON (GTC - forbindelsesdiameter på maskinside): 25 mm
BD (GTC - kropsdiameter): 26.5 mm
DC (GTC - skærediameter): 28 mm
LU (GTC - brugbar længde): 32 mm
OHX (GTC - stikkende længde): 45 mm
EPSR (GTC - skærekantvinkel Major, pos. A): 57 Degree
LS (GTC - Shanklængde): 85 mm
Skærevinkel: 90
KAPR (GTC - værktøjsskærekant vinkel): 90 Degree
Samlet længde (OAL): 125
LF (GTC - funktionel længde): 125 mm
OAL (GTC - samlet længde): 125 mm
CZCMS (GTC - forbindelsesstørrelseskode maskinside): 250
Indsæt størrelse: 1305
RPMX (GTC - omdrejningshastighed maks.): 54000 1/min
Fordybning (LDN): 40,0
Skafttype: Cylindrical
TCDCON (GTC - ISO-tolerance klasse tilslutning boring diameter maskinside): h6
Diameter (DC): ø28
HÅND (GTC - skæreretning): R
BMC (GTC - legemsmaterialekode): S
Indvendig kølevæske: Yes