Værktøjsholder til fræsning - MFSN88100R-7-T-M-G

Art.-nr.: THN08419
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Produkttype Planfræser

Identifikation og klassificering

Artikelnummer THN08419
EAN/GTIN 4960664841196
Producentnummer THN08419
Producent/ansvarlig person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Værktøjsholder til fræsning - MFSN88100R-7-T-M-G

Egenskab:

AN (GTC - frigangsvinkel Major, pos. A): 0 Degree
CNSC (GTC - kølevæskeindgangskode): 0
CXSC (GTC - kølevæskens udgangskode): 0
RE (GTC - hjørneradius, pos. A): 0.8 mm
WT (GTC - vægt af emne): 1.4 kg
S (GTC - Indsætstykkelse, pos. A): 5.51 mm
ZEFF (GTC - effektivt skærkanttælling): 7
ZEFP (GTC - periferisk effektiv skærekanttælling): 7
IC (GTC - indskrevet cirkeldiameter, pos. A): 13 mm
L (GTC - skærekantlængde, pos. A): 13 mm
DCON (GTC - forbindelsesdiameter på maskinside): 32 mm
OAL (GTC - samlet længde): 50 mm
KAPR (GTC - værktøjsskærekant vinkel): 88 Degree
EPSR (GTC - skærekantvinkel Major, pos. A): 90 Degree
DC (GTC - skærediameter): 100 mm
CZCMS (GTC - forbindelsesstørrelseskode maskinside): 320
RPMX (GTC - omdrejningshastighed maks.): 8700 1/min
HÅND (GTC - skæreretning): R
BMC (GTC - legemsmaterialekode): S