Boreværktøjsholder - S50-DRV490M-4-14

Art.-nr.: THD11939
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Produkttype Vendeplattebor

Identifikation og klassificering

Artikelnummer THD11939
EAN/GTIN 4960664898664
Producentnummer THD11939
L-nummer L22290 659
Producent/ansvarlig person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Boreværktøjsholder - S50-DRV490M-4-14

Egenskab:

RE (GTC - hjørneradius, pos. B): 0.8 mm
CNSC (GTC - kølevæskeindgangskode): 1
NOF (GTC - antal skærekanter): 1
WT (GTC - vægt af emne): 2.854 kg
S (GTC - Indsætstykkelse, pos. B): 5 mm
AN (GTC - frigangsvinkel major, pos. B): 7 Degree
IC (GTC - indskrevet cirkeldiameter, pos. B): 14.9 mm
L (GTC - skærekantlængde, pos. B): 14.9 mm
FLGT (GTC - Længdeobligation): 23 mm
BD (GTC - kropsdiameter, 1. Trin): 47.7 mm
DC (GTC - min. skærediameter): 49 mm
Skaftdiameter (DCON): 50
DCON (GTC - forbindelsesdiameter på maskinside): 50 mm
DF (GTC - flangediameter): 54 mm
LS (GTC - Shanklængde): 69 mm
EPSR (GTC - skærekantvinkel Major, pos. B): 90 Degree
Sig (GTC - punktvinkel 1. Trin): 171 Degree
LU (GTC - brugbar længde): 196 mm
Hovedlængde (LFS): 228
OHX (GTC - stikkende længde): 228 mm
Samlet længde (OAL): 297
OAL (GTC - samlet længde): 297 mm
CZCMS (GTC - forbindelsesstørrelseskode maskinside): 500
Boredybde (LU): 196,0
Boredybde (RDD): 4XD
Diameter (DC): ø49,00
HÅND (GTC - skæreretning): R
BMC (GTC - legemsmaterialekode): S
MIID (GTC - Master skæridentifikation, indvendig skærkant, 1. Trin): SCMT140510-GM-I
Indvendig kølevæske: Yes