Drejeværktøjsholder - A25R-DWLNL08-32

Art.-nr.: THC16135
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Produkttype Skærholder

Identifikation og klassificering

Artikelnummer THC16135
EAN/GTIN 4960664731046
Producentnummer THC16135
L-nummer L22410 610
Producent/ansvarlig person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Drejeværktøjsholder - A25R-DWLNL08-32

Egenskab:

AN (GTC - frigangsvinkel Major, pos. A): 0 Degree
RE (GTC - hjørneradius, pos. A): 0.8 mm
CNSC (GTC - kølevæskeindgangskode): 1
CXSC (GTC - kølevæskens udgangskode): 1
S (GTC - Indsætstykkelse, pos. A): 4.76 mm
IC (GTC - indskrevet cirkeldiameter, pos. A): 12.7 mm
GAMO (GTC - Rake Angle ortogonalt): 13 Degree
HF (GTC - funktionshøjde): 15.3 mm
WF (GTC - funktionel bredde): 17 mm
H (GTC - Shankhøjde): 23 mm
B (GTC - skaftbredde): 24 mm
DCON (GTC - forbindelsesdiameter på maskinside): 25 mm
DMIN (GTC - mindste borediameter): 32 mm
KAPR (GTC - værktøjsskærekant vinkel): 95 Degree
LF (GTC - funktionel længde): 200 mm
OAL (GTC - samlet længde): 200 mm
CZCMS (GTC - forbindelsesstørrelseskode maskinside): 250
HÅND (GTC - skæreretning): L
MIID (GTC - identifikation af Master-indstik): WNMG080408