Drejeværktøjsholder - A20R-SVPBL11-26 AE

Art.-nr.: THC13469
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Produkttype Skærholder

Identifikation og klassificering

Artikelnummer THC13469
EAN/GTIN 4960664585366
Producentnummer THC13469
L-nummer L22410 82
Producent/ansvarlig person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Drejeværktøjsholder - A20R-SVPBL11-26 AE

Egenskab:

RE (GTC - hjørneradius, pos. A): 0.4 mm
CNSC (GTC - kølevæskeindgangskode): 1
CXSC (GTC - kølevæskens udgangskode): 1
S (GTC - Indsætstykkelse, pos. A): 3.18 mm
AN (GTC - frigangsvinkel Major, pos. A): 5 Degree
GAMO (GTC - Rake Angle ortogonalt): 5 Degree
IC (GTC - indskrevet cirkeldiameter, pos. A): 6.35 mm
Indsæt størrelse: 11
HF (GTC - funktionshøjde): 12.3 mm
WF (GTC - funktionel bredde): 15.5 mm
H (GTC - Shankhøjde): 19 mm
Skaftdiameter (DCON): 20
DCON (GTC - forbindelsesdiameter på maskinside): 20 mm
Mindste bordiameter: 26
DMIN (GTC - mindste borediameter): 26 mm
Hovedlængde (venstre): 41
KAPR (GTC - værktøjsskærekant vinkel): 117.5 Degree
Samlet længde (OAL): 200
CZCMS (GTC - forbindelsesstørrelseskode maskinside): 200
LF (GTC - funktionel længde): 200 mm
OAL (GTC - samlet længde): 200 mm
HÅND (GTC - skæreretning): L
Type: Left
Materiale: Steel
MIID (GTC - identifikation af Master-indstik): VBMT110304
Indvendig kølevæske: Yes