Drejeværktøjsholder - A16Q-SVJCR08-20 AE

Art.-nr.: THC13408
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Produkttype Skærholder

Identifikation og klassificering

Artikelnummer THC13408
EAN/GTIN 4960664585052
Producentnummer THC13408
L-nummer L22410 215
Producent/ansvarlig person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Drejeværktøjsholder - A16Q-SVJCR08-20 AE

Egenskab:

RE (GTC - hjørneradius, pos. A): 0.4 mm
CNSC (GTC - kølevæskeindgangskode): 1
CXSC (GTC - kølevæskens udgangskode): 1
WF (GTC - funktionel bredde): 2 mm
S (GTC - Indsætstykkelse, pos. A): 2.38 mm
IC (GTC - indskrevet cirkeldiameter, pos. A): 4.76 mm
GAMO (GTC - Rake Angle ortogonalt): 5 Degree
AN (GTC - frigangsvinkel Major, pos. A): 7 Degree
Indsæt størrelse: 8
HF (GTC - funktionshøjde): 9.3 mm
H (GTC - Shankhøjde): 15 mm
Skaftdiameter (DCON): 16
DCON (GTC - forbindelsesdiameter på maskinside): 16 mm
Mindste bordiameter: 20
DMIN (GTC - mindste borediameter): 20 mm
Hovedlængde (venstre): 36
KAPR (GTC - værktøjsskærekant vinkel): 52 Degree
CZCMS (GTC - forbindelsesstørrelseskode maskinside): 160
Samlet længde (OAL): 180
LF (GTC - funktionel længde): 180 mm
OAL (GTC - samlet længde): 180 mm
HÅND (GTC - skæreretning): R
Type: Right
Materiale: Steel
MIID (GTC - identifikation af Master-indstik): VCMT080204
Indvendig kølevæske: Yes