Drejeværktøjsholder - S10H-SWUBR06-07 A

Art.-nr.: THC11972
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Produkttype Skærholder

Identifikation og klassificering

Artikelnummer THC11972
EAN/GTIN 4960664582273
Producentnummer THC11972
L-nummer L22410 347
Producent/ansvarlig person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Drejeværktøjsholder - S10H-SWUBR06-07 A

Egenskab:

CNSC (GTC - kølevæskeindgangskode): 0
CXSC (GTC - kølevæskens udgangskode): 0
RE (GTC - hjørneradius, pos. A): 0.2 mm
S (GTC - Indsætstykkelse, pos. A): 1.59 mm
HF (GTC - funktionshøjde): 3.2 mm
WF (GTC - funktionel bredde): 3.5 mm
IC (GTC - indskrevet cirkeldiameter, pos. A): 3.97 mm
AN (GTC - frigangsvinkel Major, pos. A): 5 Degree
Indsæt størrelse: 6
Mindste bordiameter: 7
DMIN (GTC - mindste borediameter): 7 mm
H (GTC - Shankhøjde): 9 mm
Skaftdiameter (DCON): 10
DCON (GTC - forbindelsesdiameter på maskinside): 10 mm
GAMO (GTC - Rake Angle ortogonalt): 13 Degree
Hovedlængde (venstre): 25
KAPR (GTC - værktøjsskærekant vinkel): 93 Degree
Samlet længde (OAL): 100
CZCMS (GTC - forbindelsesstørrelseskode maskinside): 100
LF (GTC - funktionel længde): 100 mm
OAL (GTC - samlet længde): 100 mm
Indvendig kølevæske: No
HÅND (GTC - skæreretning): R
Type: Right
Materiale: Steel
MIID (GTC - identifikation af Master-indstik): WBGW060102