Drejeværktøjsholder - A10L-SWUBL08-12 AE

Art.-nr.: THC11943
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Skærholder

Identifikation og klassificering

Artikelnummer THC11943
EAN/GTIN 4960664582167
Producentnummer THC11943
L-nummer L22410 563
Producent/ansvarlig person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Drejeværktøjsholder - A10L-SWUBL08-12 AE

Egenskab:

RE (GTC - hjørneradius, pos. A): 0.2 mm
CNSC (GTC - kølevæskeindgangskode): 1
CXSC (GTC - kølevæskens udgangskode): 1
S (GTC - Indsætstykkelse, pos. A): 2.38 mm
IC (GTC - indskrevet cirkeldiameter, pos. A): 4.76 mm
AN (GTC - frigangsvinkel Major, pos. A): 5 Degree
HF (GTC - funktionshøjde): 5.4 mm
WF (GTC - funktionel bredde): 6 mm
Indsæt størrelse: 8
H (GTC - Shankhøjde): 9 mm
Skaftdiameter (DCON): 10
DCON (GTC - forbindelsesdiameter på maskinside): 10 mm
GAMO (GTC - Rake Angle ortogonalt): 10 Degree
Mindste bordiameter: 12
DMIN (GTC - mindste borediameter): 12 mm
Hovedlængde (venstre): 20
KAPR (GTC - værktøjsskærekant vinkel): 93 Degree
CZCMS (GTC - forbindelsesstørrelseskode maskinside): 100
Samlet længde (OAL): 140
LF (GTC - funktionel længde): 140 mm
OAL (GTC - samlet længde): 140 mm
HÅND (GTC - skæreretning): L
Type: Left
Materiale: Steel
MIID (GTC - identifikation af Master-indstik): WBGW080202
Indvendig kølevæske: Yes

Service- og produktrådgivere

Log ind på din konto

Til login

Din kontaktperson

Angiv ordre

Dit kundekort

Vis venligst QR-koden ved kassen.
Hentet på 

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven