Drejeværktøjsholder - A08X-STLCL09-10 AE

Art.-nr.: THC11821
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Produkttype Skærholder

Identifikation og klassificering

Artikelnummer THC11821
EAN/GTIN 4960664541744
Producentnummer THC11821
L-nummer L22410 485
Producent/ansvarlig person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Drejeværktøjsholder - A08X-STLCL09-10 AE

Egenskab:

RE (GTC - hjørneradius, pos. A): 0.4 mm
CNSC (GTC - kølevæskeindgangskode): 1
CXSC (GTC - kølevæskens udgangskode): 1
S (GTC - Indsætstykkelse, pos. A): 2.38 mm
HF (GTC - funktionshøjde): 4.6 mm
WF (GTC - funktionel bredde): 5 mm
IC (GTC - indskrevet cirkeldiameter, pos. A): 5.56 mm
AN (GTC - frigangsvinkel Major, pos. A): 7 Degree
H (GTC - Shankhøjde): 7 mm
Skaftdiameter (DCON): 8
DCON (GTC - forbindelsesdiameter på maskinside): 8 mm
Indsæt størrelse: 9
Mindste bordiameter: 10
DMIN (GTC - mindste borediameter): 10 mm
GAMO (GTC - Rake Angle ortogonalt): 14 Degree
Hovedlængde (venstre): 16
CZCMS (GTC - forbindelsesstørrelseskode maskinside): 80
KAPR (GTC - værktøjsskærekant vinkel): 95 Degree
Samlet længde (OAL): 120
LF (GTC - funktionel længde): 120 mm
OAL (GTC - samlet længde): 120 mm
HÅND (GTC - skæreretning): L
Type: Left
Materiale: Steel
MIID (GTC - identifikation af Master-indstik): TCMT090204
Indvendig kølevæske: Yes