Drejeværktøjsholder - A10L-SCLPR08-12 AE

Art.-nr.: THC11656
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Produkttype Skærholder

Identifikation og klassificering

Artikelnummer THC11656
EAN/GTIN 4960664541454
Producentnummer THC11656
L-nummer L22410 256
Producent/ansvarlig person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Drejeværktøjsholder - A10L-SCLPR08-12 AE

Egenskab:

RE (GTC - hjørneradius, pos. A): 0.4 mm
CNSC (GTC - kølevæskeindgangskode): 1
CXSC (GTC - kølevæskens udgangskode): 1
S (GTC - Indsætstykkelse, pos. A): 2.38 mm
HF (GTC - funktionshøjde): 5.4 mm
WF (GTC - funktionel bredde): 6 mm
IC (GTC - indskrevet cirkeldiameter, pos. A): 7.94 mm
Indsæt størrelse: 8
H (GTC - Shankhøjde): 9 mm
Skaftdiameter (DCON): 10
DCON (GTC - forbindelsesdiameter på maskinside): 10 mm
GAMO (GTC - Rake Angle ortogonalt): 10 Degree
AN (GTC - frigangsvinkel Major, pos. A): 11 Degree
Mindste bordiameter: 12
DMIN (GTC - mindste borediameter): 12 mm
Hovedlængde (venstre): 20
KAPR (GTC - værktøjsskærekant vinkel): 95 Degree
CZCMS (GTC - forbindelsesstørrelseskode maskinside): 100
Samlet længde (OAL): 140
LF (GTC - funktionel længde): 140 mm
OAL (GTC - samlet længde): 140 mm
MIID (GTC - identifikation af Master-indstik): CPMB080204
HÅND (GTC - skæreretning): R
Type: Right
Materiale: Steel
Indvendig kølevæske: Yes