Drejeværktøjsholder - ADJCR1010JX-11 FF

Art.-nr.: THC07048
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Produkttype Skærholder

Identifikation og klassificering

Artikelnummer THC07048
EAN/GTIN 4960664603855
Producentnummer THC07048
L-nummer L22460 282
Producent/ansvarlig person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Drejeværktøjsholder - ADJCR1010JX-11 FF

Egenskab:

CNSC (GTC - kølevæskeindgangskode): 0
CXSC (GTC - kølevæskens udgangskode): 0
GAMO (GTC - Rake Angle ortogonalt): 0 Degree
LAMS (GTC - hældningsvinkel): 0 Degree
RE (GTC - hjørneradius, pos. A): 0.2 mm
S (GTC - Indsætstykkelse, pos. A): 3.97 mm
AN (GTC - frigangsvinkel Major, pos. A): 7 Degree
IC (GTC - indskrevet cirkeldiameter, pos. A): 9.525 mm
Skafthøjde (H): 10
Skaftbredde (B): 10
B (GTC - skaftbredde): 10 mm
H (GTC - Shankhøjde): 10 mm
HF (GTC - funktionshøjde): 10 mm
WF (GTC - funktionel bredde): 10 mm
Indsæt størrelse: 11
Hovedlængde (venstre): 20
KAPR (GTC - værktøjsskærekant vinkel): 93 Degree
Samlet længde (LF/OAL): 120
LF (GTC - funktionel længde): 120 mm
OAL (GTC - samlet længde): 120 mm
CZCMS (GTC - forbindelsesstørrelseskode maskinside): 1010
MIID (GTC - identifikation af Master-indstik): DCGW11T302
Indvendig kølevæske: No
HÅND (GTC - skæreretning): R
Type: Right