Drejeværktøjsholder - CRDNN3225P-12 A

Art.-nr.: THA00580
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Produkttype Skærholder

Identifikation og klassificering

Artikelnummer THA00580
EAN/GTIN 4960664003914
Producentnummer THA00580
L-nummer L22460 49
Producent/ansvarlig person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Drejeværktøjsholder - CRDNN3225P-12 A

Egenskab:

LAMS (GTC - hældningsvinkel): -8.5 Degree
AN (GTC - frigangsvinkel Major, pos. A): 0 Degree
CNSC (GTC - kølevæskeindgangskode): 0
CXSC (GTC - kølevæskens udgangskode): 0
S (GTC - Indsætstykkelse, pos. A): 3.18 mm
Indsæt størrelse: 12
WF (GTC - funktionel bredde): 12.5 mm
IC (GTC - indskrevet cirkeldiameter, pos. A): 12.7 mm
Skaftbredde (B): 25
B (GTC - skaftbredde): 25 mm
Hovedlængde (venstre): 29
Skafthøjde (H): 32
H (GTC - Shankhøjde): 32 mm
HF (GTC - funktionshøjde): 32 mm
KAPR (GTC - værktøjsskærekant vinkel): 45 Degree
Samlet længde (LF/OAL): 170
LF (GTC - funktionel længde): 170 mm
OAL (GTC - samlet længde): 170 mm
CZCMS (GTC - forbindelsesstørrelseskode maskinside): 3225
Type: N
HÅND (GTC - skæreretning): N
Indvendig kølevæske: No
MIID (GTC - identifikation af Master-indstik): RNMN120300