simturn H2 klemmeholder, stål, reduceret rilledybde for maksimal stabilitet, 20 x 20 mm, L=125 mm, tmax=10 mm

Art.-nr.: TH2.2020.C10.12.20 R
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Artikelnummer TH2.2020.C10.12.20 R
EAN/GTIN 4069769266894
Producentnummer ASTC
Producent/ansvarlig person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Betegnelse

Beskrivelse:

SIMTEK simturn H2 klemmeholder
Stål, reduceret skæredybde for maksimal stabilitet
20 x 20 mm, L=125 mm, tmax=10 mm

Tekniske parametre:

  • h1 = 20,0 mm (tolerance js14)
  • Skruetrækker = T15F
  • Skrue = ATH0
  • w≤ = 2,4 mm
  • L2 = 28,5 mm
  • f1 = 19,20 mm
  • L1 = 125,0 mm
  • tmax = 10,0 mm
  • b = 20,0 mm
  • h = 20,0 mm
  • w≥ = 1,91 mm