simturn H2 spændeholder, stål, til bearbejdning af små dele, 12 x 12 mm, L=125 mm

Art.-nr.: TH2.1212.A13.12.40 L
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Artikelnummer TH2.1212.A13.12.40 L
EAN/GTIN 4069769265033
Producentnummer AUH0
Producent/ansvarlig person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Betegnelse

Beskrivelse:

SIMTEK simturn H2 klemmeholder
Stål, til bearbejdning af små dele
12 x 12 mm, L=125 mm

Tekniske parametre:

  • Skruetrækker = T15F
  • h1 = 12,0 mm (tolerance js14)
  • h = 12,0 mm
  • b = 12,0 mm
  • L1 = 125,0 mm
  • f1 = 10,25 mm
  • Skrue = ATH0
  • w≤ = 4,9 mm
  • w≥ = 3,81 mm
  • L2 = 28,5 mm