simturn H2 klemmeholder, stål, til bearbejdning af små dele, 10 x 10 mm, L=80 mm

Art.-nr.: TH2.1010.A11.08.30 R
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Artikelnummer TH2.1010.A11.08.30 R
EAN/GTIN 4069769264333
Producentnummer ASNS
Producent/ansvarlig person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Betegnelse

Beskrivelse:

SIMTEK simturn H2 klemmeholder
Stål, til bearbejdning af små dele
10 x 10 mm, L=80 mm

Tekniske parametre:

  • Skruetrækker = T15F
  • Skrue = ATH0
  • w≤ = 3,8 mm
  • w≥ = 2,91 mm
  • L2 = 28,5 mm
  • h2 = 2,0 mm
  • h1 = 10,0 mm (tolerance js14)
  • b = 10,0 mm
  • h = 10,0 mm
  • f1 = 8,70 mm
  • L1 = 80,0 mm