simturn H2 klemmeholder, stål, udvendige hjørneunderskæringer, 45°, 25,4 x 25,4 mm, L=150 mm

Art.-nr.: TH2.1.000.S.D45.15.25 R
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Artikelnummer TH2.1.000.S.D45.15.25 R
EAN/GTIN 4069769264098
Producentnummer AW77
Producent/ansvarlig person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Betegnelse

Beskrivelse:

SIMTEK simturn H2 klemmeholder
Stål, udvendige hjørneunderskæringer
45°, 25,4 x 25,4 mm, L=150 mm

Tekniske parametre:

  • h2 = 0,0 mm
  • L1 = 150,0 mm
  • L2 = 0,0 mm
  • h = 25,40 mm
  • w≥ = 2,41 mm
  • w≤ = 2,9 mm
  • Skrue = ATH0
  • b = 25,40 mm
  • Skruetrækker = T15F
  • f = 27,4 mm
  • h1 = 25,4 mm (tolerance js14)