simturn H2 klemmeholder, stål, rundt skaft, indvendig bearbejdning, D=32 mm, Dmin=34 mm, L2=61 mm

Art.-nr.: TH2.0032.B31.61.12.20 L
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Artikelnummer TH2.0032.B31.61.12.20 L
EAN/GTIN 4069769261622
Producentnummer ASYN
Producent/ansvarlig person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Betegnelse

Beskrivelse:

SIMTEK simturn H2 klemmeholder
Stål, rundt skaft, indvendig bearbejdning
D=32 mm, Dmin=34 mm, L2=61 mm

Tekniske parametre:

  • t2max = 16,5 mm
  • f = 27,0 mm
  • t1max = 10,0 mm
  • w≥ = 1,91 mm
  • w≤ = 2,4 mm
  • Ød = 32,0 mm (tolerance g6)
  • ØDmin (min. boring) = 34,0 mm
  • L2 = 61,0 mm
  • L1 = 120,0 mm
  • Skrue = ATK6
  • Skruetrækker = T20F
  • h1 = 15,0 mm (tolerance js14)