simturn H2 spændeholder, stål, rundt skaft, indvendig bearbejdning, IKZ, D=25 mm, Dmin=31 mm, L2=61 mm

Art.-nr.: TH2.0025.A31.61.12.30 L
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Artikelnummer TH2.0025.A31.61.12.30 L
EAN/GTIN 4069769260908
Producentnummer ASWX
Producent/ansvarlig person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Betegnelse

Beskrivelse:

SIMTEK simturn H2 klemmeholder
Stål, rundt skaft, indvendig bearbejdning, IKZ
D=25 mm, Dmin=31 mm, L2=61 mm

Tekniske parametre:

  • Ød = 25,0 mm (tolerance g6)
  • L2 = 61,0 mm
  • L1 = 120,0 mm
  • f = 23,5 mm
  • ØDmin (min. boring) = 31,0 mm
  • w≥ = 2,91 mm
  • Skrue = ATMB
  • h1 = 11,5 mm (tolerance js14)
  • t1max = 10,0 mm
  • t2max = 16,5 mm
  • Skruetrækker = T15F
  • w≤ = 3,8 mm