simturn H2 klemmeholder, stål, reduceret notdybde for maksimal stabilitet, 19,05 x 19,05 mm, L=125 mm, tmax=10 mm

Art.-nr.: TH2.0.750.S.C10.12.40 R
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Artikelnummer TH2.0.750.S.C10.12.40 R
EAN/GTIN 4069769262766
Producentnummer AW74
Producent/ansvarlig person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Betegnelse

Beskrivelse:

SIMTEK simturn H2 klemmeholder
Stål, reduceret skæredybde for maksimal stabilitet
19,05 x 19,05 mm, L=125 mm, tmax=10 mm

Tekniske parametre:

  • Skrue = ATH0
  • w≥ = 3,81 mm
  • L2 = 28,5 mm
  • h = 19,050 mm
  • b = 19,050 mm
  • tmax = 10,0 mm
  • L1 = 125,0 mm
  • f1 = 17,50 mm
  • h1 = 19,05 mm (tolerance js14)
  • Skruetrækker = T15F
  • w≤ = 4,9 mm