simturn H2 spændeholder, stål, til maksimal notdybde, 15,875 x 15,875 mm, L=125 mm, tmax=18 mm

Art.-nr.: TH2.0.625.S.B18.12.25 R
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Artikelnummer TH2.0.625.S.B18.12.25 R
EAN/GTIN 4069769262193
Producentnummer A1FU
Producent/ansvarlig person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Betegnelse

Beskrivelse:

SIMTEK simturn H2 klemmeholder
Stål, til maksimale rilledybder
15,875 x 15,875 mm, L=125 mm, tmax=18 mm

Tekniske parametre:

  • b = 15,875 mm
  • Skruetrækker = T15F
  • tmax = 18,0 mm
  • L1 = 125,0 mm
  • h1 = 15,88 mm (tolerance js14)
  • w≥ = 2,41 mm
  • w≤ = 2,9 mm
  • Skrue = ATH0
  • f1 = 14,82 mm
  • h = 15,875 mm
  • L2 = 28,5 mm