Skrueklemme af deformerbart støbejern TGRC 300/60

Art.-nr.: TGRC30B6
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
Produkttype Skruetvinge

Identifikation og klassificering

Artikelnummer TGRC30B6
EAN/GTIN 4008158013541
Producentnummer TGRC30B6
L-nummer L80030 355
Producent/ansvarlig person BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Deutschland, www.bessey.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Spændkraft op til 5.500 N
  • Ergonomisk formet træhåndtag
  • Med beskyttelseskapper på spændfladerne
  • Stabil solid flad skinne med tandning

Egenskab:

  • Indirekte omkostninger: 60 mm
  • Materiale / overflade:
    • Øverste og nederste dele lavet af forstærket støbejern, pulverlakeret
    • Hul profil skinne lavet af stål, koldtrukket, galvaniseret
    • Spindel med trapezformet gevind lavet af stål valset, poleret
    • Træhåndtag, vandbaseret lak
    • Trykplade lavet af stål, koldpresset, galvaniseret
    • Plastik beskyttelseshætter
  • Jernbane: 20x5 mm
  • Vingefang: 300 mm

Anvendelse:

  • Indvendigt byggeri
  • Råhus
  • Gør-det-selv
  • Møbel- og snedkerarbejde
  • Køkken- og butiksindretning
  • Tømrer- og trækonstruktion
  • Kraftfuld og fast spænding

Bemærk:

  • Fareinformation:
    • Spændeværktøj er ikke egnet til løft, træk eller transport.
    • Spændeværktøj må kun spændes manuelt uden ekstra hjælpemidler.
    • Forkert brug kan medføre personskade eller tingskade.
    • Undlad at ændre eller bearbejde spændeværktøjer, men brug dem kun i deres oprindelige tilstand. Brug kun originale reservedele, hvis det er nødvendigt.
  • Vedligeholdelsesinstruktioner:
    • Regelmæssig vedligeholdelse er nødvendig - kun da kan du garantere et sikkert greb (uden at glide af glidestangen)
    • Fjern normalt snavs
    • Hold altid skinnen fri for fedt, olie eller tørret lim, voks og silikoneholdige frigivelsesmidler
    • Rengør ribberne på skinnen med en stålbørste
    • Rengør og smør spindlen regelmæssigt
    • Hvis den nederste del af gevindskruen glider, drejes den yderligere 1/4 omgang (kun TG, KE, KREV)
    • Rengør og smør trykpladen regelmæssigt

Egnede produkter