simturn F3 Spændeholder, stål, udvendig, type A, justerbar kølemiddeldyse, 25 x 25 mm, L=100 mm

Art.-nr.: TF3.01.2525.A.10.00 CG R
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Artikelnummer TF3.01.2525.A.10.00 CG R
EAN/GTIN 4069769258608
Producentnummer AZGN
Producent/ansvarlig person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Betegnelse

Beskrivelse:

SIMTEK simturn F3 klemmeholder
Stål, udvendig, type A, justerbar kølemiddeldyse
25 x 25 mm, L=100 mm

Tekniske parametre:

  • h1 = 25,0 mm (tolerance js14)
  • κ = 0°
  • b = 25,0 mm
  • L1 = 100,0 mm
  • f1 = 19,90 mm
  • Skruetrækker = T20R
  • h2 = 0,0 mm
  • L2 = 0,0 mm
  • Skrue = ASCC
  • h = 25,0 mm
  • f = 25,4 mm