simturn F3 spændeholder, stål, udvendig bearbejdning, type A, 12 x 12 mm, L=100 mm

Art.-nr.: TF3.01.1212.A.10.00 R
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Artikelnummer TF3.01.1212.A.10.00 R
EAN/GTIN 4069769258141
Producentnummer AXU9
Producent/ansvarlig person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Betegnelse

Beskrivelse:

SIMTEK simturn F3 klemmeholder
Stål, udvendig bearbejdning, type A
12 x 12 mm, L=100 mm

Tekniske parametre:

  • f1 = 6,90 mm
  • Skrue = ATKN
  • Skruetrækker = T20R
  • L2 = 24,0 mm
  • h1 = 12,0 mm (tolerance js14)
  • κ = 0°
  • f = 12,4 mm
  • L1 = 100,0 mm
  • b = 12,0 mm
  • h = 12,0 mm
  • h2 = 9,0 mm