simturn F3 spændeholder, stål, udvendig bearbejdning, krum, k=90°, 25,4 x 25,4 mm, L=150 mm

Art.-nr.: TF3.01.100S.D.90.15.00 R
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Artikelnummer TF3.01.100S.D.90.15.00 R
EAN/GTIN 4069769258066
Producentnummer A6VD
Producent/ansvarlig person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Betegnelse

Beskrivelse:

SIMTEK simturn F3 klemmeholder
Stål, udvendig bearbejdning, krummet
k=90°, 25,4 x 25,4 mm, L=150 mm

Tekniske parametre:

  • Skruetrækker = T20R
  • h2 = 0,0 mm
  • L2 = 0,0 mm
  • Skrue = ASCC
  • h = 25,40 mm
  • b = 25,40 mm
  • κ = 90°
  • L1 = 150,0 mm
  • f = 32,4 mm
  • h1 = 25,4 mm (tolerance js14)