• Kontoret og lageret holder lukket fra d. 23.12.2025 kl. 12.00 - 31.12.2025. Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår.

simturn F3 vendeskær, aksiale gevindunderskæringer, monteret ved 45°, Dmin=20 mm, b=2,4, R=0,6

Art.-nr.: TF3.00.2024.45.06 E L X600
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Artikelnummer TF3.00.2024.45.06 E L X600
EAN/GTIN 4069769252576
Producentnummer AYJXX600
Producent/ansvarlig person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Betegnelse

Beskrivelse:

SIMTEK simturn F3 vendbar indsats
Aksiale gevindunderskæringer, installeret i 45°.
Dmin=20 mm, b=2,4, R=0,6

Tekniske parametre:

  • ØDmin (min. boring) = 20,0 mm
  • b = 3,3 mm
  • R2 = 0,2 mm
  • w = 2,4 mm
  • tmax = 2,0 mm
  • R1 = 0,6 mm