simturn F3 vendeskær, aksial gevindunderskæring, monteret i 45°, Dmin=12 mm, b=2, R=0,5

Art.-nr.: TF3.00.1220.45.05 E R X600
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Artikelnummer TF3.00.1220.45.05 E R X600
EAN/GTIN 4069769252101
Producentnummer A4TNX600
Producent/ansvarlig person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Betegnelse

Beskrivelse:

SIMTEK simturn F3 vendbar indsats
Aksiale gevindunderskæringer, installeret i 45°.
Dmin=12 mm, b=2, R=0,5

Tekniske parametre:

  • ØDmin (min. boring) = 12,0 mm
  • R1 = 0,5 mm
  • R2 = 0,2 mm
  • b = 3,3 mm
  • tmax = 2,0 mm
  • w = 2,0 mm