Endefræser i massivt karbid - 2KMBL0150-0600-S4

Art.-nr.: TEA42402
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Produkttype Hjørnefræser

Identifikation og klassificering

Artikelnummer TEA42402
EAN/GTIN 4960664992409
Producentnummer TEA42402
Producent/ansvarlig person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Endefræser i massivt karbid - 2KMBL0150-0600-S4

Egenskab:

CNSC (GTC - kølevæskeindgangskode): 0
CXSC (GTC - kølevæskens udgangskode): 0
APMX (GTC - dybde af Cut maksimum): 1.1 mm
DN (GTC - halsdiameter): 1.47 mm
DC (GTC - skærediameter): 1.5 mm
Antal fløjter: 2
ZEFF (GTC - effektivt skærkanttælling): 2
ZEFP (GTC - periferisk effektiv skærekanttælling): 2
DCON (GTC - forbindelsesdiameter på maskinside): 4 mm
OHX (GTC - stikkende længde): 19 mm
LS (GTC - Shanklængde): 26.815 mm
FHA (GTC - fløjtespiralvinkel): 30 Degree
CZCMS (GTC - forbindelsesstørrelseskode maskinside): 40
OAL (GTC - samlet længde): 45 mm
Hjørneradius / radius (RE): 0,75
Skærelængde (APMX): 1,10
Skaftdiameter (DCON): 4,0
Samlet længde (OAL): 45,0
Belægning: Coated
Skafttype: Cylindrical
TCDCON (GTC - ISO-tolerance klasse tilslutning boring diameter maskinside): h5
BELÆGNING (GTC - belægning): MEGACOAT HARD EX
Differentialstigning: No
Diameter (DC): ø1,5
HÅND (GTC - skæreretning): R
Værktøjstype: Radius end mills