simturn E3 vendbar platte, aksial notning, b=2 mm, R=0,2 mm, tmax=3 mm

Art.-nr.: TE3.R200.020 AG L X800
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms
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
Artikelnummer TE3.R200.020 AG L X800
EAN/GTIN 4069769248043
Producentnummer ADYQX800
Producent/ansvarlig person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Betegnelse

Beskrivelse:

SIMTEK simturn E3 vendbar indsats
Aksialstik
b=2 mm, R=0,2 mm, tmax=3 mm

Tekniske parametre:

  • R = 0,2 mm
  • S = 5,6 mm
  • ØDa = 30,0 mm
  • w = 2,0 mm (tolerance ±0,02)
  • tmax = 3,0 mm