simturn E3 vendeskær, afstikning, b=1 mm, k=6°, tmax=5 mm, spånspor=Ja / Ja

Art.-nr.: TE3.R100.06 PV R X600
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Artikelnummer TE3.R100.06 PV R X600
EAN/GTIN 4069769247121
Producentnummer AU7DX600
Producent/ansvarlig person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Betegnelse

Beskrivelse:

SIMTEK simturn E3 vendbar indsats
Afstikning
b=1 mm, k=6°, tmax=5 mm, spånrille=Ja / Ja

Tekniske parametre:

  • S = 5,45 mm
  • w = 1,0 mm (tolerance -0,05)
  • κ = 6°
  • Med spånrille = Ja / Ja
  • tmax = 5,0 mm
  • R = 0,1 mm