simturn E3 vendeskær, gevind, indvendigt, metrisk ISO, fuld profil, TP=1 mm

Art.-nr.: TE3.MT10.02 IM L X400
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Artikelnummer TE3.MT10.02 IM L X400
EAN/GTIN 4069769243376
Producentnummer AGUZX400
Producent/ansvarlig person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Betegnelse

Beskrivelse:

SIMTEK simturn E3 vendbar indsats
Gevind, indvendigt, Metr. ISO, fuld profil
TP=1 mm

Tekniske parametre:

  • HB = 0,108 mm
  • Deling TP = 1,0 mm
  • HC = 0,541 mm
  • b = 5,6 mm
  • S = 4,65 mm
  • HA = 0,650 mm