simturn E3 vendeskær, afstikning, b=2 mm, k=5°, tmax=5 mm, spånrille=Ja / Ja

Art.-nr.: TE3.L200.05 PT L X800
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Artikelnummer TE3.L200.05 PT L X800
EAN/GTIN 4069769242164
Producentnummer AHAUX800
L-nummer L23830 106580
Producent/ansvarlig person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Betegnelse

Beskrivelse:

SIMTEK simturn E3 vendbar indsats
Afstikning
b=2 mm, k=5°, tmax=5 mm, spånrille=Ja / Ja

Tekniske parametre:

  • tmax = 5,0 mm
  • S = 5,60 mm
  • R = 0,1 mm
  • Med spånrille = Ja / Ja
  • κ = 5°
  • w = 2,0 mm (tolerance -0,05)