simturn E3 vendeskær, notning, cirkelspor med affasning, nominel bredde 2,15 mm, b=2,25 mm, tmax=1,5 mm, 2x45°

Art.-nr.: TE3.2115.00 F L X800
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Artikelnummer TE3.2115.00 F L X800
EAN/GTIN 4069769238372
Producentnummer AGPQX800
Producent/ansvarlig person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Betegnelse

Beskrivelse:

SIMTEK simturn E3 vendbar indsats
Indskæring, låseriller med affasning
Nominel bredde=2,15 mm, b=2,25 mm, tmax=1,5 mm, 2x45°

Tekniske parametre:

  • S = 5,17 mm
  • t = 1,35 mm
  • b = 5,8 mm
  • w = 2,25 mm (tolerance +0,03)
  • Nominel rillebredde = 2,15 mm
  • tmax = 1,50 mm