simturn E3 klemmeholder, stål, udvendig bearbejdning, 20 x 20 mm, L=100 mm

Art.-nr.: TE3.2020.00 R
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Artikelnummer TE3.2020.00 R
EAN/GTIN 4069769238181
Producentnummer AKQ0
L-nummer L23830 522
Producent/ansvarlig person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Betegnelse

Beskrivelse:

SIMTEK simturn E3 klemmeholder
Stål, udvendig bearbejdning
20 x 20 mm, L=100 mm

Tekniske parametre:

  • L1 = 100,0 mm
  • h = 20,0 mm
  • b = 20,0 mm
  • f = 20,30 mm
  • f1 = 14,70 mm
  • h2 = 5,0 mm
  • L2 = 21,0 mm
  • Skrue = ATKP
  • Skruetrækker = T20R
  • h1 = 20,0 mm (tolerance js14)