simturn E3 vendeskær, notning, snapring-not med affasning, nominel bredde=1,3 mm, b=1,4 mm, tmax=0,55 mm, 2x45°

Art.-nr.: TE3.1306.00 F R X800
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Artikelnummer TE3.1306.00 F R X800
EAN/GTIN 4069769237351
Producentnummer AEQZX800
L-nummer L23830 106463
Producent/ansvarlig person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Betegnelse

Beskrivelse:

SIMTEK simturn E3 vendbar indsats
Indskæring, låseriller med affasning
Nominel bredde=1,3 mm, b=1,4 mm, tmax=0,55 mm, 2x45°

Tekniske parametre:

  • tmax = 0,55 mm
  • t = 0,45 mm
  • S = 5,47 mm
  • b = 5,8 mm
  • w = 1,40 mm (tolerance +0,03)
  • Nominel rillebredde = 1,30 mm