simturn E3 vendeskær, poly-V-bælte riller, profil K

Art.-nr.: TE3.0356.00 JR X800
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Artikelnummer TE3.0356.00 JR X800
EAN/GTIN 4069769235500
Producentnummer AB95X800
L-nummer L23830 774
Producent/ansvarlig person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Betegnelse

Beskrivelse:

SIMTEK simturn E3 vendbar indsats
Poly-V bælte riller
Profil K

Tekniske parametre:

  • S = 3,45 mm
  • R2 = 0,25 mm
  • t1 = 3,69 mm
  • R1 = 0,35 mm
  • b = 5,80 mm
  • Profil = K
  • e = 3,56 mm (tolerance ±0,025)