simturn E3 vendbar platte, not- og profildrejning, fuld radius, b=2,5 mm, R=1,25 mm, tmax=5 mm

Art.-nr.: TE3.0250.12 V R X800
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Artikelnummer TE3.0250.12 V R X800
EAN/GTIN 4069769233988
Producentnummer AAFEX800
L-nummer L23830 106401
Producent/ansvarlig person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Betegnelse

Beskrivelse:

SIMTEK simturn E3 vendbar indsats
Indstik og profildrejning, fuld radius
b=2,5 mm, R=1,25 mm, tmax=5 mm

Tekniske parametre:

  • w = 2,50 mm (tolerance +0,04)
  • R = 1,25 mm
  • S = 5,60 mm
  • tmax = 5,0 mm