simturn E3 vendeskær, not- og profildrejning, dobbelt spånrille, b=2,5 mm, R=0,2 mm, tmax=5 mm

Art.-nr.: TE3.0250.02 NW R X800
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Artikelnummer TE3.0250.02 NW R X800
EAN/GTIN 4069769233568
Producentnummer AUQTX800
Producent/ansvarlig person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Betegnelse

Beskrivelse:

SIMTEK simturn E3 vendbar indsats
Indstik og profildrejning, dobbelt spånspor
b=2,5 mm, R=0,2 mm, tmax=5 mm

Tekniske parametre:

  • w = 2,5 mm (tolerance -0,05)
  • R = 0,2 mm
  • S = 5,6 mm
  • tmax = 5,0 mm