simturn E3 vendeskær, indstik, circlip-not, nominel notbredde 2,15 mm, b=2,25 mm, tmax=5 mm

Art.-nr.: TE3.0215.00 G R X800
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Artikelnummer TE3.0215.00 G R X800
EAN/GTIN 4069769232769
Producentnummer AB92X800
L-nummer L23830 215
Producent/ansvarlig person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Betegnelse

Beskrivelse:

SIMTEK simturn E3 vendbar indsats
Låseskruer, riller i holderingen
Nominel notbredde = 2,15 mm, w = 2,25 mm, tmax = 5 mm

Tekniske parametre:

  • tmax = 5,0 mm
  • Nominel rillebredde = 2,15 mm
  • S = 5,60 mm
  • w = 2,25 mm (tolerance +0,03)