simturn E3 Vendeplatte, not- og profildrejning, b=2 mm, R=0,4 mm, tmax=5 mm

Art.-nr.: TE3.0200.04 N R X600
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Artikelnummer TE3.0200.04 N R X600
EAN/GTIN 4069769232431
Producentnummer AQMVX600
Producent/ansvarlig person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Betegnelse

Beskrivelse:

SIMTEK simturn E3 vendbar indsats
Indstik og profildrejning
b=2 mm, R=0,4 mm, tmax=5 mm

Tekniske parametre:

  • R = 0,40 mm
  • S = 5,60 mm
  • w = 2,0 mm (tolerance ±0,02)
  • tmax = 5,0 mm