simturn E3 vendeskær, indstik og profildrejning, fuld radius, b=1,5 mm, R=0,75 mm, tmax=5 mm

Art.-nr.: TE3.0150.07 V L GX79
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Artikelnummer TE3.0150.07 V L GX79
EAN/GTIN 4069769230789
Producentnummer AT73GX79
Producent/ansvarlig person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Betegnelse

Beskrivelse:

SIMTEK simturn E3 vendbar indsats
Indstik og profildrejning, fuld radius
b=1,5 mm, R=0,75 mm, tmax=5 mm

Tekniske parametre:

  • tmax = 5,0 mm
  • S = 5,60 mm
  • R = 0,75 mm
  • w = 1,50 mm (tolerance +0,04)