simturn E3 vendbar indsats, notning, snapring-not, nominel notbredde=1,1 mm, b=1,2 mm, tmax=5 mm

Art.-nr.: TE3.0110.00 G L X600
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Artikelnummer TE3.0110.00 G L X600
EAN/GTIN 4069769229400
Producentnummer AJJBX600
L-nummer L23830 106298
Producent/ansvarlig person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Betegnelse

Beskrivelse:

SIMTEK simturn E3 vendbar indsats
Låseskruer, riller i holderingen
Nominel notbredde = 1,1 mm, w = 1,2 mm, tmax = 5 mm

Tekniske parametre:

  • S = 5,60 mm
  • tmax = 5,0 mm
  • w = 1,20 mm (tolerance +0,03)
  • Nominel rillebredde = 1,10 mm