simturn E3 vendbar indsats, notning, låsespor, nominel notbredde=0,9 mm, b=0,93 mm, tmax=2,43 mm

Art.-nr.: TE3.0090.00 G L X408
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Artikelnummer TE3.0090.00 G L X408
EAN/GTIN 4069769228564
Producentnummer ANNBX408
L-nummer L23830 106293
Producent/ansvarlig person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Betegnelse

Beskrivelse:

SIMTEK simturn E3 vendbar indsats
Låseskruer, riller i holderingen
Nominel notbredde = 0,9 mm, w = 0,93 mm, tmax = 2,43 mm

Tekniske parametre:

  • tmax = 2,43 mm
  • S = 5,45 mm
  • w = 0,93 mm (tolerance +0,03)
  • Nominel rillebredde = 0,90 mm