simturn E3 spændeholder, stål, indvendig bearbejdning, D=40 mm, L=250 mm

Art.-nr.: TE3.0040.C.00 R
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Artikelnummer TE3.0040.C.00 R
EAN/GTIN 4069769227857
Producentnummer ASDG
Producent/ansvarlig person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Betegnelse

Beskrivelse:

SIMTEK simturn E3 klemmeholder
Stål, indvendig bearbejdning
D=40 mm, L=250 mm

Tekniske parametre:

  • L1 = 250,0 mm
  • f = 24,0 mm
  • b = 40,0 mm
  • h1 = 19,0 mm (tolerance js14)
  • Skruetrækker = T20R
  • h = 38,0 mm
  • ØD = 40,0 mm (tolerance g6)
  • Skrue = ATKP