simturn E3 klemmeholder, stål, indvendig bearbejdning, D=25 mm, L=150 mm

Art.-nr.: TE3.0025.C.00 R
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Artikelnummer TE3.0025.C.00 R
EAN/GTIN 4069769227697
Producentnummer ASDC
Producent/ansvarlig person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Betegnelse

Beskrivelse:

SIMTEK simturn E3 klemmeholder
Stål, indvendig bearbejdning
D=25 mm, L=150 mm

Tekniske parametre:

  • h1 = 11,5 mm (tolerance js14)
  • h = 23,0 mm
  • ØD = 25,0 mm (tolerance g6)
  • Skrue = ATKP
  • Skruetrækker = T20R
  • f = 16,50 mm
  • b = 25,0 mm
  • L1 = 150,0 mm