simturn E3 klemmeholder, stål, udvendig bearbejdning, 15,875 x 15,875 mm, L=100 mm

Art.-nr.: TE3.0.625.00 L
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Artikelnummer TE3.0.625.00 L
EAN/GTIN 4069769236682
Producentnummer AH51
Producent/ansvarlig person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Betegnelse

Beskrivelse:

SIMTEK simturn E3 klemmeholder
Stål, udvendig bearbejdning
15,875 x 15,875 mm, L=100 mm

Tekniske parametre:

  • f = 16,15 mm
  • Skruetrækker = T20R
  • Skrue = ATKP
  • L2 = 22,0 mm
  • L1 = 100,0 mm
  • h2 = 9,12 mm
  • f1 = 10,58 mm
  • b = 15,875 mm
  • h = 15,875 mm
  • h1 = 15,88 mm (tolerance js14)