Keramisk drejeindsats - CNGA120408T02025 PT600M

Art.-nr.: TCV01007
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikation og klassificering

Artikelnummer TCV01007
EAN/GTIN 4960664545544
Producentnummer TCV01007
L-nummer L22430 210
Producent/ansvarlig person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Keramisk drejeindsats - CNGA120408T02025 PT600M

Egenskab:

AN (GTC - frigangsvinkel større): 0 Degree
RE (GTC - hjørneradius): 0.8 mm
IFS (GTC - Indsæt monteringstypekode): 2
S (GTC - bilagstykkelse): 4.76 mm
Hjørneradius (RE): 8
IC (GTC - indskrevet cirkeldiameter): 12.7 mm
L (GTC - skærekantlængde): 12.896 mm
EPSR (GTC - Insert Included Angle): 80 Degree
Størrelse: 1204
Beskrivelse: CNGA
TC (GTC - toleranceklasseindsats): G
BELÆGNING (GTC - belægning): MEGACOAT Ceramic
HÅND (GTC - Indsæt hånd): N
Lønklasse: PT600M
Spånafbryder: T02025